Podloga za disk iz vlaken 125x22 mm M14 Universal Hard PREMIUM

Št. art.: 709993
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 709993
EAN/GTIN 9003177099939
Številka proizvajalca 709993
L-število L50140 1673
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S podlogo PREMIUM ste idealno opremljeni za vse aplikacije z vlaknenimi diski. Posebna zasnova tega visokokakovostnega izdelka omogoča stalno kroženje zraka in tako preprečuje kopičenje toplote na obdelovancu in orodju. Podloge PREMIUM so zato idealna rešitev za zahtevne uporabnike.

Lastnosti:

  • Oblika: Brusni krožniki
  • Primerno za materiale: Neodvisno od materiala
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : HART
  • Dimenzije (D x V): 125 x 22 mm
  • Premer: 125 mm
  • Izvrtina: 22 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Različne trdote za želeno stopnjo odstranjevanja
  • Stalno kroženje zraka zaradi posebne zasnove preprečuje kopičenje toplote na obdelovancu in orodju

Uporaba:

  • Podloge za podlago nudijo najboljšo podporo pri delu z vlaknenimi diski