Grip klešče z verigo, celotna dolžina brez verige: 225mm

Št. art.: 709901 225
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

celotna dolžina brez verige (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina brez verige 225 mm
Dolžina verige 505 mm
Območje vpenjanja brez podaljševalne verige 150 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 709901 225
EAN/GTIN 4062406241094
Številka proizvajalca 709901 225
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z verigo za pridržanje raznih oblik obdelovancev. Drži vse profile, ki jih lahko objame veriga. Silo prijema je mogoče nastavljati.

Uporaba:

Za držanje in vpenjanje raznih profilov. Vpenjalna sila se lahko nastavi tako, da se lahko obdelovanec obdeluje po principu raglje.