Grip klešče, kleparske, Celotna dolžina: 180mm

Št. art.: 709701 180
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
842 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
Širina čeljusti 80 mm
Območje vpenjanja 45 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 709701 180
EAN/GTIN 4062406241087
Številka proizvajalca 709701 180
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Posebej široke in ploščate čeljusti. Čvrsto telo klešč iz vzmetnega jekla. Klešče so v celoti nikljane.

Uporaba:

Posebej primerne za držanje, ukrivljanje in robljenje pločevine.

Material:

Čeljusti iz kromvanadijevega jekla..

Rezervni del:

Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 7.