Grip klešče, oblika C, s premičnimi čeljustmi, Celotna dolžina: 455mm

Št. art.: 709401 455
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 455 mm
Območje vpenjanja 220 mm
Prevesna dolžina 250 mm
Vpenjalne čeljusti pomična
Površina nikljani
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 709401 455
EAN/GTIN 4062406241063
Številka proizvajalca 709401 455
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Visok, dolg lok za zelo veliko območje vpenjanja. Telo z nastavitvenim vijakom, ročico za vpenjanje in sproščanje. Ročaja in loka ponikljani.
S premičnimi vpenjalnimi čeljustmi za pazljivo vpenjanje.

Uporaba:

Posebej primerne za vpenjanje profilov pri vrtanju, varjenju, ali vijačenju; veliko območje vpenjanja.

Rezervni del:

Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 10.