Momentni ključ TSN SLIPPER 3/8″, 15-55 Nm

Št. art.: 7092120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Maksimalni vrtilni moment 55 Nm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7092120
EAN/GTIN 4002805759028
Številka proizvajalca 7092120
L-število L60160 851
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Primer uporabe:
  • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 15 do 55 N-m
  • Sestavljanje serij ali montažnih linij
  • Dostavljeno v trdni škatli
. Montaža na montažni liniji
  • Izjemna neprekinjena uporaba
  • Dizajn:
    • Ključ s fiksnim momentom - brez lestvice
    • Kvadratni pogon 3/8″ s kroglično blokado
    • Z vgrajeno funkcijo zaskočnice za nadzorovano desnosučno zategovanje
    • Točnost sprožanja: +/- 4 % odstopanje od nastavljene vrednosti
    • Način izdelave v skladu z DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
    • Precizni mehanizem zdrsne z jasno opaznim in slišnim KLIKOM, ko je dosežena nastavljena vrednost - pretirano zategovanje ni mogoče
    • Samodejna vrnitev v začetni položaj
    • Lahko, lahka, a stabilna in proti koroziji odporna konstrukcija
    • Močno priročen in nedrseč gumijast ročaj
    • Fiksno nastavitev lahko izvedete v tovarni ali jo izvede uporabnik z ustrezno preskusno opremo
    • Če potrebujete tovarniško fiksno nastavitev, pri naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
    • Skladen z zahtevami EPA (Elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo na elektrostatično občutljivih področjih
    Obseg dobave:
    • Motorni ključ tipa TSP SLIPPER
    • Orodje za nastavitev za spreminjanje fiksne vrednosti
    • Potrdilo o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789
    • Dobava v trdni kartonski škatli
    .

    Lastnosti:

    • Vrsta pogona/spremembe: enojna kvadratna ročica
    • kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
    • Smer zategovanja: Desno
    • Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
    • Navor (min.) [lbf in]: 486 lbf in
    • Navor (max.) [lbf in]: 132 lbf in
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 10 lbf ft - 40 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 15 Nm - 55 Nm
    • Območje uporabe:
      • Montaža
      • Serijska montaža
      • Fabrikacija
      • Kakovostni nadzor
    • Skupna dolžina [mm]: 324 mm
    • Natančnost: +/- 4 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
    • Vrsta lestvice: brez
    • 1000 V izoliran: brez
    • Različica EPA/ESD: brez
    • Fiksna nastavitev: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Industrija
      • Vojaška industrija
      • Energetika
      • Mehanična industrija