Grip klešče za varilce, Celotna dolžina: 275mm

Št. art.: 709201 275
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.163 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 275 mm
Vpenjalna širina a 55 mm
zgornja prijemalna čeljust zakrivljene 90°
Izvedba čeljusti U-oblike
Material klešč Vzmetno jeklo
Material prijemalnih čeljusti Kromvanadijevo jeklo
Površina nikljani
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 709201 275
EAN/GTIN 4062406241049
Številka proizvajalca 709201 275
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prijemalni čeljusti imata U-obliko, zgornja prijemalna čeljust zakrivljena 90°. Čvrsto telo klešč iz vzmetnega jekla. Klešče so v celoti nikljane.

Uporaba:

Za vpenjanje na stik pri varjenju profilnega ali ravnega materiala itd.

Material:

Čeljusti iz kromvanadijevega jekla..

Rezervni del:

Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 10.