Grip klešče, oblika C, Celotna dolžina: 150mm

Št. art.: 709001 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.010 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 150 mm
Območje vpenjanja 50 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 709001 150
EAN/GTIN 4062406240400
Številka proizvajalca 709001 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vitki čeljusti z visokim lokom; globoko razpiranje. Čvrsto telo klešč iz vzmetnega jekla. Ročaja in prijemalne čeljusti nikljane.

Uporaba:

Posebno primerne za vpenjanje profilnega materiala z visokimi robovi ali velikih obdelovancev.

Material:

Čeljusti iz poboljšanega kakovostnega jekla.

Rezervni del:

Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 5 in 10.