Univerzalne grip klešče, čeljust z dvojno prizmo, Celotna dolžina: 250mm

Št. art.: 708105 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.813 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Dolžina čeljusti 35 mm
Območje vpenjanja 40 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 708105 250
EAN/GTIN 4045197960016
Številka proizvajalca 708105 250
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nazobljene čeljusti in telo iz vzmetnega jekla. Nastavljanje zeva in vpenjalne sile z rebrastim vijakom. Klešče so v celoti nikljane.
Ustje z dvojno prizmo.

Uporaba:

Za vpenjanje profilnega in ravnega materiala. Vpenjalna sila do 10.000 N.

Material:

Čeljusti iz kromvanadijevega jekla, kovane v utopu.

Rezervni del:

Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 7, 10 in 12.
Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 10.