Klešče za odstranjevanje izolacije za izravnalni vodnik, zunanji plašč in notranji vodnik 1,5 mm² / 1,5 mm²

Št. art.: 708 223 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 708 223 3
EAN/GTIN 4049002012358
Številka proizvajalca 708 223 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Posebne klešče z omejevalnikom dolžine za kakovostno in brez poškodb odstranjevanje izolacije in oplaščenja eno- in večžilnih električnih kablov.
  • uporaben ne glede na trdnost izolacijskega materiala
  • brez stiskanja ali deformiranja koncev kablov zaradi patentiranega postopka odstranjevanja izolacije
  • noži, ki so natančno prilagojeni posameznemu prečnemu prerezu vodnika
  • možne posebne izvedbe po meri stranke
  • avtomatsko vračanje nožev za odstranjevanje izolacije v izhodiščni položaj
  • Klešče s patino, z ergonomskimi 2K ročaji

Lastnosti:

  • Masa: 500g
  • Dolžina: 200 mm
  • Izvedba: brunirani
  • Kapaciteta (mm²): 1,5 / 1,5 mm²
  • Dimenzije mest za odstranjevanje izolacije: 2 x Ø 1,80 ovalna posebna oblika, 2 x R1,80 (razdalja 2,60)