Klešče za odstranjevanje izolacije za POF-ploščate kable, mrežni razmak 2,0, 5,0 mm

Št. art.: 708 219 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 708 219 3
EAN/GTIN 4049002012310
Številka proizvajalca 708 219 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Posebne klešče z omejevalnikom dolžine za kakovostno in brez poškodb odstranjevanje izolacije in oplaščenja eno- in večžilnih električnih kablov.
  • uporaben ne glede na trdnost izolacijskega materiala
  • brez stiskanja ali deformiranja koncev kablov zaradi patentiranega postopka odstranjevanja izolacije
  • noži, ki so natančno prilagojeni posameznemu prečnemu prerezu vodnika
  • možne posebne izvedbe po meri stranke
  • avtomatsko vračanje nožev za odstranjevanje izolacije v izhodiščni položaj
  • Klešče s patino, z ergonomskimi 2K ročaji

Lastnosti:

  • Masa: 500g
  • Dolžina: 200 mm
  • Izvedba: brunirani
  • Kapaciteta (premer): ‌ 5 mm
  • Dimenzije mest za odstranjevanje izolacije: Ø 0,9 / Ø 0,9 / Ø 0,9 / Ø 0,9 / Ø 0,9 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico