{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 160 mm | |
| Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 1,8 mm | |
| Standard | DIN ISO 9243 | |
| Material | Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju | |
| Površina | črno atramentirane, glava polirana | |
| Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
| Številka izdelka | 706610 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773013129 | |
| Številka proizvajalca | 50 00 160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |