Klešče papiga, atramentirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 250mm

Št. art.: 706145 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4.099 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina za 6-kotnik 36 mm
Območje vpenjanja za cevi do 1.1/2 col
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 706145 250
EAN/GTIN 4045197887344
Številka proizvajalca 706145 250
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva.
Klešče črno atramentirane. Polirana glava. Ročaj z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.