Klešče papiga, prašno lakirane, Celotna dolžina: 175mm

Št. art.: 706101 175
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.095 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 175 mm
Vpenjalna širina za 6-kotnik 30 mm
Območje vpenjanja za cevi do 1.1/4 col
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 706101 175
EAN/GTIN 4062406069629
Številka proizvajalca 706101 175
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva.
Klešče lakirane z rdečo prašnato barvo, čeljusti in členek polirani.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.