Ključ za obroče s štirimi smermi

Št. art.: 705V-02
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 705V-02
EAN/GTIN 4000896029396
Številka proizvajalca 705V-02
L-število L60140 4287
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Za osebna vozila, kombije in velike limuzine
  • Z zunanjim kvadratom 12,5 =1/2
    za 900 serije vtičnic vložki
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3119, ISO 6788
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 17 x 19 x 22 x zunanji kvadrat 12,5 = 1/2 palca mm
  • Dimenzije / dolžina: 380 mm
  • Neto teža (kg): 1,33 kg
  • Za ročno upravljanje