Klešče papiga Cobra®, kromirane, Celotna dolžina: 125mm

Št. art.: 705900 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Površina kromirane
Vpenjalna širina za 6-kotnik 27 mm
Območje vpenjanja za cevi do 1 col
Število zobcev za fino regulacijo zeva 13
Standard DIN ISO 8976
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Hitra nastavitev Ne
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 705900 125
EAN/GTIN 4003773073949
Številka proizvajalca 87 03 125
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti.
Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.
S fino regulacijo zeva s pomočjo vzmetenega gumba.
Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.