TYROLIT Ročna abrazivna krpa 25x50M A-B01 C JX A40 za univerzalno uporabo

Št. art.: 705824
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 705824
EAN/GTIN 9003177058240
Številka proizvajalca 705824
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S temi vsestranskimi valji iz tkanine Basic lahko preprosto izravnate, zgladite in celo izvajate postopke za lažje posnemanje robov. Zahvaljujoč odprti porazdelitvi zrnja so idealni za suho mletje in vsakič zagotavljajo odlične rezultate. Ne glede na to, ali ste začetnik ali strokovnjak, z valji na tkanini ste dobro opremljeni.

Lastnosti:

  • Oblika: Zvitek tkiva
  • Ustreznost materiala: Les, plastika / PVC, barva / lak
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: A-B01 C JX A40
  • dimenzija (D x v): 25 x 50 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 50 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • Optimalna rešitev za suho brušenje zahvaljujoč odprti porazdelitvi zrnja na polfleksibilni bombažni podlagi
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Za pripravo površine ročno ali v povezavi z nihajni brusilnik
  • Za poravnavo, glajenje, lažje razrezovanje, za fino obdelavo premazov in za splošno pripravo površin