• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Klešče papiga Alligator® ročaja VDE-izolirana, Celotna dolžina: 250mm

Št. art.: 705740 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
678 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Alligator
celotna dolžina 250 mm
Površina kromirane
Vpenjalna širina za 6-kotnik 46 mm
Območje vpenjanja za cevi do 2 col
Standard DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Fina regulacija zeva Ne
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 705740 250
EAN/GTIN 4003773039303
Številka proizvajalca 88 06 250
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva. Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.
Klešče kromirane, ročaja izolirana z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano.