Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, Celotna dolžina: 180mm

Št. art.: 703000 180
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
836 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,2 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 1,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti znotraj nazobljene
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), telo klešč kovano v utopu.
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina svetle
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 703000 180
EAN/GTIN 4045197166005
Številka proizvajalca 703000 180
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.
Klešče svetle, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.