{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 180 mm | |
| Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
| Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 1,8 mm | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Lastnosti čeljusti | znotraj nazobljene | |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), telo klešč kovano v utopu. | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | svetle | |
| brez iskrenja | Ne | |
| Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
| Številka izdelka | 702995 180 | |
| EAN/GTIN | 4045197887320 | |
| Številka proizvajalca | 702995 180 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |