Kombinirane klešče, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 701700 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
833 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 3,1 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirane
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 701700 160
EAN/GTIN 4003773021902
Številka proizvajalca 03 06 160
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Posebno orodno jeklo, prijemalna čeljust nazobljena. Izolirano po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC).
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746.