Kombinirane klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 140mm

Št. art.: 701601 140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KNIPEXtend
celotna dolžina 140 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 1,8 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 2,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti nazobljene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirani
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 701601 140
EAN/GTIN 4003773039730
Številka proizvajalca 03 05 140
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezila dodatno induktivno kaljena (pribl. 60 HRC).
Kromirane klešče, ročaja z večkomponentnima tulcema in vmesnik KNIPEXtend.
Vmesnik KNIPEXtend se uporablja za priključitev razširitev, kot so sponke ColorCode (CCC) za individualizacijo ali sponke TetheredTool (TTC) za pritrditev naprave za zaščito pred padci TetheredTools.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Opomba:

Prejšnji model art. 701600 je še vedno mogoče naročiti do razpoložljivosti modelov KNIPEXtend.