Središče za luknjanje čepov d.8mm l.200mm

Št. art.: 70070008
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70070008
EAN/GTIN 4018754040674
Številka proizvajalca 70070008
L-število L60010 4055
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • osmerokotni
  • Jeklo iz kromove zlitine, pobarvano srebrno
  • DIN 6450

Lastnosti:

  • Premer konice orodja: 8 mm
  • SW 8-krako držalo orodja: 12 mm
  • Dolžina mm (L): 200 mm
  • Masa: 141 g