3M™ Oblikovna oznaka 957S-71, rumena, segmentna, ECE 104, 51 mm x 50 m

Št. art.: 7000145932
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000145932
EAN/GTIN 04046719825653
Številka proizvajalca 7000145932
L-število L01130 108840
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M ponuja vrsto homologiranih odsevnih oznak kontur, ki imajo obvezno identifikacijsko kodo za združljivost ECE in izpolnjujejo vse zahteve uredbe ECE 104. Vsi označevalni trakovi so razvrščeni v razred C, kar pomeni, da so najsvetlejše oznake, ki jih dovoljujejo predpisi.

Prednosti:

  • Manj nesreč pomeni manj izpadov, manj izgubljenih naročil in prihranek stroškov popravil
  • Izboljšajte podobo podjetja z bolj proaktivnim ″varnostnim″ vedenjem
  • Zaščitite svoje podjetje pred morebitnimi pravnimi ukrepi, povezanimi z varnostjo tretjih oseb
  • UN-ECE104 razred C je odobren
  • Brez PVC-ja z lepilno tehnologijo brez topil
  • Tanjša in bolj fleksibilna zaradi enoslojne konstrukcije
  • Na robovih ni vdora umazanije in vode
  • Zasnovan za standardne in prevlečene ponjave nadgradnje
  • Za ponjave nadgradnje

Priporočilo:

  • ECE 104 je predpis, smernice za uporabo zadnjih in stranskih odsevnih oznak za težka vozila, ki delujejo po vsej Evropi.
  • Zahteva, da so cisterna in vozila s fiksnimi in ponjalnimi karoserijami s skupno težo 7,5 ton ali več ali priklopniki s skupno težo 3,5 ton ali več označeni s homologiranimi odsevnimi oznakami.
  • Odsevni material mora imeti oznako ″E″, kar pomeni, da film izpolnjuje minimalne predpisane zahteve.
  • Odsevne oznake za zadnje oznake morajo biti „razred RA2“ ali „mikroprizmatična“ (npr
  • B..
  • Odsevna folija 3M™ DIAMOND GRADE™ DG³) in „fluorescentno opozorilno črnilo“ ali „nefluorescentno rumena odsevna“ stranska oznaka.
  • Rdeče ali rumene oznake morajo biti na zadnjem delu vozila čim bližje zunanjim robom vozila.
  • Na bokih vozila morajo biti nameščene rumene ali bele oznake, ki pokrivajo vsaj 80 odstotkov njegove dolžine.