3M™ Safety-Walk™ Deformable (tip 2) serije 500, črna, 100 mm x 18,3 m, 1 zvitek / škatla

Št. art.: 7000126117
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000126117
EAN/GTIN 50048011192814
Številka proizvajalca 7000126117
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za vse neravne, ukrivljene, poševne ali strukturirane površine v industriji, gastronomiji in trgovini, tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Odpornost proti zdrsu v skladu z DIN 51130: R 13. Požarno obnašanje v skladu s standardom EN 13501 1: BFL s1. Posebne širine in dolžine, kot tudi žigosani deli na zahtevo.

Prednosti:

  • Za nepravilne in zaobljene površine na območjih, kjer se uporablja malo ali težko obutev
  • Prilagaja se vogalom, krivuljam in nepravilnim, žlebastim ali drugače profiliranim površinam
  • Primerno za suha, mokra in mastna okolja
  • Visokozmogljivo lepilo z zelo močnim adheziranjem zagotavlja varno držanje
  • Nizek profil, da se prepreči nevarnost spotikanja
  • Vrste uporabe: Stopnice, lestve, nakladalni doki, ploščadi, nepravilne površine, na primer z valovitimi ali ravnimi površinami z zakovicami ali vijačnimi glavami