3M™ Hookit™ Gold brusilni disk 255P/216U, 76 mm, brez luknje, P320A, 00914

Št. art.: 7000119684
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 200 kos
  • Koraki naročila: 200 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000119684
EAN/GTIN 50051131009146
Številka proizvajalca 7000119684
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za natančnejše brušenje uporabite zlato ploščo 3M™ Hookit™ 225 P/216 U. Skupaj z lahkim podnožjem iz A-papirja je idealen za grobo obdelavo kot zadnji korak pred pripravo ali za brušenje temeljnega premaza. Z odprtim razprševanjem in brusnim sredstvom iz aluminijevega oksida zagotavlja oster rez. Odlično deluje na substratih, kot so prozorni lak, steklena vlakna, barva, premaz in plastika. Odprto razprševanje omogoča več prostora med abrazivnimi zrnci na našem zlatem disku 3M™ Hookit™ 255 P/216 U, kar olajša odstranjevanje abrazivnega prahu in drugih abrazivnih delcev, namesto da bi zamašili rezalni rob zrn. Protiprašni premaz abrazivnih zrn omogoča, da plošča dlje časa brusi premaze in druge materiale, kar bi sicer zamašilo disk in zmanjšalo sposobnost brušenja. Vse to zagotavlja večjo produktivnost in manjšo porabo materiala.

Prednosti:

  • Podstavek A-papirja je idealen za fino brušenje in končno obdelavo
  • Abraziv iz aluminijevega oksida zagotavlja hitro odstranjevanje in dolgo življenjsko dobo
  • Objektiv Hookit™ je enostaven za zamenjavo in ponovno uporabo, kar povečuje koristi skozi celotno življenjsko dobo
  • Odprto razprševanje zagotavlja bolj agresiven rez in zmanjšuje prah
  • Protiprašni premaz preprečuje zamašitev stekla zaradi prahu in umazanije