3M™ lepilni trak za prenos lepila 950

Št. art.: 7000116649
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 28 kos
  • Koraki naročila: 28 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000116649
EAN/GTIN 05010027159938
Številka proizvajalca 7000116649
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Transfer lepilni trak 3M™ 950 ima zelo visok začetni oprijem in je še posebej primeren za samolepilno končno obdelavo kovina in plastičnih znakov. lepilni trak je temperaturno odporen od - 40 ° C do + 85 ° C (kratkoročno do + 120 ° C).

Prednosti:

  • 132 µm debel prenos lepilni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem.
  • Primeren za najrazličnejše materiale.
  • Močno lepilno akrilatno lepilo serije 300 lepila.
  • Certifikat UL.
  • Ustreza specifikaciji ameriške vlade MIL-P-19834 B, Dodatek 1.
  • Dobra UV odpornost.
  • Dobra odpornost na kemikalije.
  • Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.
  • Univerzalna rešitev za široko paleto aplikacij, kjer je potrebna visoka takojšnja oprijemljivost in tanka zasnova.
  • Spajanje oblog, folij, tekstila.
  • Laminacija pene, fotografij, tekstila in imenske plošče iz kovina ali plastike.
  • Ojačitev vlaken v lepilu
  • Debelejša različica 927

Priporočilo:

  • Primeren za letalsko in avtomobilsko industrijo
  • Visokoenergijske in nizkoenergijske površine
  • Lepljenje kovina, lakiranih površin, plastike, papirja, kartona ali lesa
  • Samolepilna dodelava pene, filmov, znakov, reklamnih materialov in tekstila