3M™ lepilni trak za prenos lepila 465, prozoren, 19 mm x 55 m, 0,05 mm

Št. art.: 7000116597
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 48 kos
  • Koraki naročila: 48 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000116597
EAN/GTIN 05010027117051
Številka proizvajalca 7000116597
L-število L01310 132
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Lepilni film brez nosilca 3M™ 465 odlikuje dobra začetna trdnost lepila in visoka prosojnost ter je še posebej primeren za gladke površine. Zaradi svoje zelo visoke jasnosti in odpornosti na UV svetlobo je lepilni film primeren za prozorne znake za ozadje v zunanjih aplikacijah.

Lastnosti:

  • Barva: Prozorna
  • Skupna debelina [mm]: 0,05
  • Nosilni material: Prenos lepilnega traku
  • Lepila: Akrilat
  • Moč pri odlepljanju [Newton/cm]: 2,7
  • Temperaturna odpornost: 80 °C (dnevi, tedni), do 120 °C (minute, ure)

Prednosti:

  • Na voljo tudi kot različica ATG
  • Lepilni trakovi brez nosilca
  • Lepilo iz reinakrilata
  • Visoki časi delovanja, npr
  • B..
  • Hitro spajanje v tiskarski industriji
  • Optimizacija procesov
  • Visoka takojšnja odgovornost
  • Zelo dobra UV odpornost

Priporočilo:

  • Pritrdite, sestavite, sestavite oglaševalski material
  • Neskončni film (npr
  • B..
  • Plastika, kovina, tkanina)
  • Visokoenergijske površine
  • Samolepilna zaključna obdelava fotografij in plakatov
  • Za pritrditev različnih materialov, kot so kovina, lak, večina plastike, papir, karton, les, steklo