3M™ Sistem za spajanje z vračanjem R9999, modri, 75 mm x 55 m, 0,12 mm

Št. art.: 7000116515
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Klebeband

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000116515
EAN/GTIN 05010027826878
Številka proizvajalca 7000116515
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Naši lepilni trakovi SLFS za menjavo letečega valja na premaznem stroju pri visokih hitrostih do 2000 m/min zagotavljajo najvišjo možno varnost spajanja. Izjemno zanesljiv pri širokem naboru gramatur, predhodno premazanega papirja in problematičnih profilov.

Prednosti:

  • Prevleka in tiskanje
  • Za največjo hitrost
  • Odlična vodna in alkalna disperzibilnost,
  • Optimalno lepilo tudi na problematičnih površinah
  • Idealno za uporabo na hladnih papirnatih zvitkih
  • Voda dispergira v skladu s TAPPI UM-213 (A)
  • Širok temperaturni razpon
  • Za največjo hitrost
  • Nizka dehidracija, tudi nizka vlažnost
  • Zanesljivo spajanje premazanega in nepremazanega papirja pri polni hitrosti

Priporočilo:

  • Za menjavo letečega valja na premaznem stroju za visoke fitinge.
  • Visoka zanesljivost tudi pri visoki hitrosti.