3M™ Repulpirajoči trak za spajanje v zraku 906W, bel, 50 mm x 50 m, 0,08 mm

Št. art.: 7000116480
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 18 kos
  • Koraki naročila: 18 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000116480
EAN/GTIN 05010027107175
Številka proizvajalca 7000116480
L-število L01310 764
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Industrijski standard za neprekinjeno lepljenje 3M™ 906 W za zamenjavo letečega valja je dispergiran v vodi in je že dolgo industrijski standard zaradi visoke začetne adhezije in odlične strižne trdnosti. Naš 3-milimetrski (0,075-milimetrski) bel lepilni trak je izdelan iz lahke tkanine z dvostranskim premazom, ki je sestavljen iz močnega lepilnega, repulabilnega lepila z visoko strižno trdnostjo in odstranljivega zaščitnega papirja. lepilni trak z odlično toplotno odpornostjo do 204 °C. Priporočene aplikacije: • Menjava letečega valja na stroju za premazovanje brez povezave • lepilni trak na avtomatskem stroju za spajanje preprečuje kontaminacijo polnilnega materiala z nerepuptibilnim materialom za spajanje zaradi disperzibilnega materiala v vodi ločevanje odpadkov spojev ni več potrebno. lepilni trak je dispergiran v vodi, tj. Topen v vodi, in preprečuje kontaminacijo papirnih odpadkov z nerepulpabilno material. Izpolnjuje ali presega TAPPI UM-213, metodo A, s čimer prispeva k varčevanju dela in višji vrednosti odpadnega papirja. Vsi sestavni deli lepilnega in nosilnega materiala izpolnjujejo zahteve predpisov o posrednih aditivih za živila, kot je opisano v 21 CFR 176 170 in 21 CFR 176,180. Ta lepilni trak ni priporočljiv pri zaključenih menjavah valjev ali če lahko pride do krvavitve. Tekaške stiskalnice že desetletja pomenijo zadovoljne stranke, 3M izdelki pa se uporabljajo v tovarnah papirja in tiskarnah, kar prispeva k kakovostnejšim izdelkom in večji učinkovitosti dela. Od neprekinjenega lepljenja papirnatih trakov do montaže klišeja in pakiranja končnega izdelka se lahko zanesete na rešitve in storitve 3M.

Prednosti:

  • Visokoodporno lepilo z visoko strižno trdnostjo za neprekinjeno lepljenje in lepljenje na jedro valja
  • 100 % repulabilna – brez ločevanja odpadkov med spoji: Izpolnjuje ali presega TAPPI UM-213, postopek A..
  • Izpolnjuje zahteve uredb o posrednih aditivih za živila, kot so opisane v 21 CFR 176 170 in 21 CFR 176 180
  • Odlična toplotna odpornost do 204°C.
  • Nizka dehidracija, tudi nizka vlažnost

Priporočilo:

  • Dvostranska lepilni trak za menjavo letečega valja ″cik-cak″ na premaznem stroju.
  • lepilni trak ima visoko začetno lepilno trdnost in zelo dobro strižno trdnost