Opis:
3M™ dvostranska uretanska pena lepilni trak 4026 je 1,6 mm debela, dvostranska uretanska pena lepilni trak (gostota 290 kg/m³) z akrilatnim lepilom. Naša dvostranska lepilni trak iz uretanske pene z zaščitnim papirjem se drži različnih površin in je enostavna za uporabo. Za notranjo pritrditev. 3M dvostranski uretanski penasti trakovi so prilagodljivi penasti trakovi, ki nudijo visoko temperaturno odpornost, akrilni lepilni sistem in visoko strižno trdnost.
Lastnosti:
- Barva: Bela
- Skupna debelina [mm]: 1,6
- Lepila: Akrilat
- Gostota pene [kg/m3]: 175
- Natezna trdnost (blok T) [kPa] ASTM D-897:275
- Temperaturna odpornost: 105 °C
Prednosti:
- Visoka strižna trdnost na kovinah in plastiki z visoko površinsko energijo
- Trpežna pena za notranjo pritrditev
- Bela barva daje čist videz
- Idealno za lepljenje, pritrjevanje in montažo
- Pena blaži in preprečuje vibracije
- Struktura odprte celice podpira hlajenje komponent
- Primeren za mehki PVC
- Dušenje tresljajev
- Napredne zmogljivosti oblikovanja
- Zmanjšana naknadna obdelava
- Hitre in enostavne povezave
- Zmanjšanje proizvodnih stroškov
Priporočilo:
- Za notranjo uporabo
- Za namestitev napisov in imenskih tablic
- Za lepljenje akustičnih plošč na stene
- Za pritrditev razpršilnikov in osvežilcev zraka
- Za montažo kabelskih vodov na stene
- Za pritrditev nosilcev na stene
- Za pritrditev ščitnikov robov