3M™ 4026 Dvojno prevlečen trak iz uretanske pene

Št. art.: 7000116032
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kos
  • Koraki naročila: 6 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000116032
EAN/GTIN 53134375049981
Številka proizvajalca 7000116032
L-število L01310 1796
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ dvostranska uretanska pena lepilni trak 4026 je 1,6 mm debela, dvostranska uretanska pena lepilni trak (gostota 290 kg/m³) z akrilatnim lepilom. Naša dvostranska lepilni trak iz uretanske pene z zaščitnim papirjem se drži različnih površin in je enostavna za uporabo. Za notranjo pritrditev. 3M dvostranski uretanski penasti trakovi so prilagodljivi penasti trakovi, ki nudijo visoko temperaturno odpornost, akrilni lepilni sistem in visoko strižno trdnost.

Prednosti:

  • Visoka strižna trdnost na kovinah in plastiki z visoko površinsko energijo
  • Trpežna pena za notranjo pritrditev
  • Bela barva daje čist videz
  • Idealno za lepljenje, pritrjevanje in montažo
  • Pena blaži in preprečuje vibracije
  • Struktura odprte celice podpira hlajenje komponent
  • Primeren za mehki PVC
  • Dušenje tresljajev
  • Napredne zmogljivosti oblikovanja
  • Zmanjšana naknadna obdelava
  • Hitre in enostavne povezave
  • Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Priporočilo:

  • Za notranjo uporabo
  • Za namestitev napisov in imenskih tablic
  • Za lepljenje akustičnih plošč na stene
  • Za pritrditev razpršilnikov in osvežilcev zraka
  • Za montažo kabelskih vodov na stene
  • Za pritrditev nosilcev na stene
  • Za pritrditev ščitnikov robov