3M™ lepilni trak za prenos 9485PC, prozoren, 12 mm x 55 m

Št. art.: 7000115672
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 90 kos
  • Koraki naročila: 90 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000115672
EAN/GTIN 05010027782990
Številka proizvajalca 7000115672
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Transfer lepilni trak 9485 PC lepilnega traku 3M™ serije 350 je film iz modificiranega akrilatnega lepila, ki ima odlično lepilno trdnost tako na nizkoenergijskih kot tudi visokoenergijskih površinah. Zaradi relativnega debelina 0,135 milimetrov je lepilni trak primeren tudi za uporabo na rahlo neravnih ali grobih površinah. Zaradi svoje dobre strižne trdnosti in odpornosti na fizikalne in kemične vplive je primeren tudi v težkih okoljskih pogojih. Hlajenje agresivnega lepila do 2 °C do 10 °C znatno izboljša njegovo obdelavo, na primer pri prebijanju.

Prednosti:

  • 135 µm debel prenos lepilni trak.
  • PE-prevlečen zaščitni papir, primeren za uporabo pri postopku dviganja.
  • Ustreza specifikaciji UL.
  • Visoka trdnost lepila in strižna trdnost.
  • Odlična odpornost na temperaturo in topila.
  • Odličen oprijem na plastiko in pene.
  • Za spajanje relativno gladkih, tankih materialov.
  • Vsebuje lepilo, ojačano z vlakni, ki poveča stabilnost zvitka pri nizki vrednosti širine.
  • Zasnovan za kratkotrajno temperaturno obremenitev do 200 °C.
  • Idealno za lepljenje različnih materialov.
  • Za spajanje relativno mehkih, tankih materialov z nizkim preostankom napetosti
  • Debelejša različica 9482 PC
  • Ojačitev vlaken v lepilu
  • Dobra strižna moč
  • Zelo dobra kemična odpornost
  • Zelo visoka temperatura in UV odpornost

Priporočilo:

  • Visokoenergijske in nizkoenergijske površine
  • Materiali za spajanje, pritrjevanje in laminiranje, kot so kovina, lak, steklo, les, keramika ali plastika
  • Uporablja se za pritrditev pene in tesnil
  • Za držanje in pritrjevanje v montaži izdelka
  • Za lepljenje tankih kovinskih plošč