3M™ Hard Hat, Uvicator, Ratchet, Dielectric 1000v, Leather Sweatband, Red, G3001MUV100V-RD

Št. art.: 7000103850
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000103850
EAN/GTIN 04046719607013
Številka proizvajalca 7000103850
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Varnostna čelada serije 3M™ G3000 zagotavlja zaščito glave pri neugodnih pogojih uporabe. Čelade izpolnjujejo zahteve standarda EN 397:212+A1:2012 z 180° obrnjenim naglavnim trakom (od zadaj naprej). Varnostna čelada je na voljo z zaponko ali zaponko in plastičnim ali usnjenim paščkom. Ima rahlo zaobljeno obliko, ki zagotavlja dobro vidno polje in preprečuje zapletanje kablov ali vej. Na voljo je tudi kot oblika z odprtinami za prezračevanje, razporejenimi po širokem območju, kar zagotavlja največji pretok zraka za boljše udobje. Kratek rob omogoča boljšo vidljivost navzgor in senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je čelada izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati. Naglavni trak lahko zavrtite za 180°, da zagotovite boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih. Čelade izpolnjujejo zahteve standarda EN 397:212+A1:2012 z vrtečim naglavnim trakom za 180° (od zadaj naprej), električno izolirane različice pa izpolnjujejo zahteve standarda EN 50365:2002 za uporabo v nizkonapetostnih sistemih

Prednosti:

  • Zaščitna čelada za neugodne razmere, z odličnim prezračevanjem in dobrim vidnim poljem
  • Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ali je bila zaščitna čelada izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati
  • Rahlo zaobljena oblika, ki preprečuje zapletanje kablov ali vej
  • Prezračevalne odprtine so razporejene po velikem območju in zagotavljajo največji pretok zraka za boljše udobje
  • Naglavni trak se lahko zavrti za 180°, da se zagotovi boljše vidno polje pri delu v zaprtih prostorih kratek zaslon omogoča boljši pogled navzgor
  • Kratek zaslon omogoča boljši pogled
  • Na voljo so možnosti tiskanja blagovnih znamk in logotipov
  • Zamenljiv trak iz usnja ali plastike
  • Izbirno na voljo z nosilcem žarnice
  • Odobreno za uporabo pri –30 °C.
  • Na voljo v 8 standardnih barvah (bela, rumena, modra, rdeča, zelena, oranžna, črna, hi-viz zelena)

Priporočilo:

  • Gradbeništvo, kmetijstvo