3M™ E-A-R™ Express™ ušesni čepki, brez kabla, EX-01-002

Št. art.: 7000103733
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 400 kos
  • Koraki naročila: 400 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000103733
EAN/GTIN 04046719350575
Številka proizvajalca 7000103733
L-število L01110 235
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitite sluh pri delu ali med prostočasnimi dejavnostmi z ušesnimi čepki 3M™ E-A-R™ EXPRESS ™. Ušesni čepi se lahko nežno vstavijo v uho. Posebej oblikovana pena zagotavlja udobno in učinkovito tesnilo. Zahvaljujoč ročaju za vstavljanje se vam ni treba dotikati pene, zato vtiči ostanejo izjemno higienski. Pridobite najboljše iz obeh svetov s patentirano peno za samoreformiranje za udobno akustično tesnjenje, ki jo je hitro in enostavno vstaviti brez stika. Na voljo v krepko rumeni ali modri barvi za enostavno identifikacijo. Popolnoma preizkušeni in odobreni v skladu s standardom EN 352-2:2020, zmanjšajo hrup za do 28 dB SNR, tako za enoročno kot za dvoročno uporabo. Model je primeren za uporabo z dvoušesnim sistemom 3M™ E-A-Rfit™ in je na voljo kot preizkusni čepi za ušesa.

Prednosti:

  • Uporabljajo se lahko z eno ali dvema rokama in zmanjšajo hrup do 28 dB SNR v skladu s standardom EN 352-2:2020.
  • Zasnova ušesnega čepa, ki zaradi svoje oblike ponuja učinkovito tesnilo
  • Patentirane konice pene 3M™ E-A-R™ so enostavne za stiskanje, zaradi česar jih je zaradi počasnega raztezanja enostavno vstaviti in zavarovati
  • Polprilagodljiv ročaj za enostavno vstavljanje in odstranjevanje
  • Ker predhodno oblikovanje ni potrebno, ušesni čepi ostanejo higiensko čisti, ko jih vstavite
  • Združljivo s sistemom za dvoušesno preverjanje 3M™ E-A-RFIT™