3M™ HDT-AN Debelostenska termokrčljiva cev z lepilom, črna, 15/4 mm, 1 m

Št. art.: 7000099376
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 15 kos
  • Koraki naročila: 15 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Kabelski končnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000099376
EAN/GTIN 08712403573334
Številka proizvajalca 7000099376
L-število L01310 1482
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ HDT-AN je toplotno krčljiva cev z debelimi stenami, brez halogenov, izdelana iz modificiranega poliolefina, ki je povezan s sevanjem. Primeren je za uporabo na vseh plastičnih in ozemljitvenih kablih, tako za notranje kot zunanje in podzemne inštalacije. Uporablja se za izolacijo in tesnjenje priključkov vseh vrst, še posebej kot zunanja cev za krmilne linijske komplete. Za boljše tesnjenje ima lepilni premaz na notranji steni. Toplotno skrčljive cevi, ki so odporne na staranje, so odporne na UV žarke in odporne na številne kemične vplive. Njegova stopnja krčenja je štiri proti ena in se lahko uporablja v temperaturnem območju od –55 °C do +130 °C. ne ugasne se samodejno.

Prednosti:

  • Skladno z RoHS
  • Brez halogena
  • Visoka stopnja krčenja
  • Robustne termokrčljive cevi iz poliolefina, ki je povezan s sevanjem
  • premer in stopnja krčenja v skladu z DIN 47640
  • Dobre električne izolacijske lastnosti
  • Dobra kemična odpornost
  • Integrirana lepilna plast
  • UV-odporno

Priporočilo:

  • Za izolacijo plastičnih in ozemljitvenih kablov, odpornih na staranje, UV in vlago, ter kot zunanja cev za okovje krmilnih vodov