3M™ GTI 3000 Tankostenske cevi za vroče spajanje, črne, 6/2 mm, 1 m

Št. art.: 7000099246
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7000099246
EAN/GTIN 08712403568187
Številka proizvajalca 7000099246
L-število L01310 1327
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Toplotno skrčljive cevi 3M™ GTI-3000 so barvno kodirane za hitro in enostavno identifikacijo jedra. Ta nedrseča cev se uporablja kot skrčljiva električna izolacija preko kabelskih spojev ali zaključkov. Cevi z razmerjem raztezanja 3:1 so mehansko trdne, enostavne za označevanje in odporne na hladen pretok. Idealen je kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in združevanje jeder ter za sestavne dele embalaže. Odporen je na temperaturo od -55 do 135 °C in skladen z RoHS 2011/65/EU.

Prednosti:

  • Uravnava električne, fizikalne in kemijske lastnosti za različne industrijske namene
  • Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev za jedra, spajkalne spoje, objemke in priključke
  • Primeren je kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in združevanje jeder ter za sestavne dele embalaže
  • Izdelan iz prožnega poliolefina
  • Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
  • Brez halogena

Priporočilo:

  • Za prilagodljivo, starostno odporno izolacijo in barvno kodiranje