3M™ HSR 3000 Tankostenske cevi za vroče spajanje na roli, črne barve, 9/3 mm, 7 m, v škatli z razpršilnikom

Št. art.: 7000099138
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000099138
EAN/GTIN 08712403549834
Številka proizvajalca 7000099138
L-število L01310 1126
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Toplotno krčljive cevi 3M™ HSR-3000 so barvno kodirane za hitro in enostavno identifikacijo jedra. Ta cev, odporna na vrzeli, brez halogenov, se uporablja kot skrčljiva električna izolacija preko kabelskih spojev ali zaključkov. Cevi z razmerjem raztezanja 3:1 so mehansko trdne, enostavne za označevanje in odporne na hladen pretok. Idealen je kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in združevanje jeder ter za sestavne dele embalaže. Odporen je na temperaturo od -55 do 135 °C in skladen z RoHS 2011/65/EU.

Prednosti:

  • Uravnava električne, fizikalne in kemijske lastnosti za različne industrijske namene
  • Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev za jedra, spajkalne spoje, objemke in priključke
  • Primeren je kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in združevanje jeder ter za sestavne dele embalaže
  • Izdelan iz prožnega poliolefina
  • Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
  • Brez halogenov, zasnovan za 600 v aplikacije

Priporočilo:

  • Za električno izolacijo in identifikacijo priključkov