3M™ SFTW-202B Tankostenska termokrčljiva cev, transparentna, 19/9,5 mm, 25 m

Št. art.: 7000099030
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000099030
EAN/GTIN 08712403052242
Številka proizvajalca 7000099030
L-število L01310 1628
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Termokrčljive cevi 3M™ SFTW-202 B so prozorne, brez rež in halogenov. Uporablja se kot skrčljiva električna izolacija nad kabelskimi spoji ali terminatorji. Cevi z razmerjem raztezanja 2:1 so mehansko trdovratne, enostavne za označevanje in odporne na hladen pretok. Idealen je kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za povezovanje kablov in za sestavne dele embalaže. Odporen je na temperaturo od -55 do 135 °C. ima tudi certifikat BWB v skladu s K16/99086, testiran v skladu z IEC60684-2-212 tipa B, VDE-certifikatom in RoHS 2011/65/EU.

Prednosti:

  • Uravnava električne, fizikalne in kemijske lastnosti za različne industrijske namene
  • Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev za jedra, spajkalne spoje, objemke in priključke
  • Primeren je kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in združevanje jeder ter za sestavne dele embalaže
  • Izdelan iz prožnega poliolefina
  • Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
  • Brez halogenov, zasnovan za 600 v aplikacije
  • Dobra kemična odpornost
  • Samougasnitev
  • Odporen na glivične okužbe
  • Material cevi: Poliolefin, zelo prilagodljiv

Priporočilo:

  • Električna izolacija
  • Zaščita pred mehanskimi vplivi
  • Zaščita rešitev za označevanje