Opis:
Nosite zaščitno obleko 3M™ 4570 za močno in učinkovito zaščito pred pršenjem tekočine, prodiranjem kemikalij in škodljivimi delci. Zaščitna obleka 3M 4570 izpolnjuje zahteve številnih standardov, vključno z EN 14126 povzročitelji okužb, EN 1073-2 zaščita pred radioaktivnimi kontaminiranimi delci, EN 1149 antistatik, EN ISO 13688, tip 6 brizganje tekočine EN 13034 in tip 14605 prah EN ISO 14605-1, TYPE 4 Tekoči spreji EN 13982 in TYPE 3 Tekoči jet EN 5. Zahvaljujoč sivi oblika, zaščitna obleka izgleda nevsiljivo in je primerna za aplikacije, kjer je prednostna diskretnost, na primer za reševalce v sili. Je močan in robusten ter izdelan iz nemikroporoznega PE laminata, ki nudi dobro kemijsko zaščito s preizkušeno odpornostjo na prodiranje različnih kemikalij. Šivi so izdelani s kemično odpornimi, koekstrudiranimi lepilnimi trakovi, ki zagotavljajo zaščito pred tekočimi kemikalijami (neprepustno za pršenje) in dodatno trdnost. Obleka izpolnjuje zahteve vseh testov v skladu z EN 14126 in je dosegla najvišji možni rezultat v svojem razredu. Ima tudi odlično odpornost proti jedrskim delcem v razredu Til 2 EN 1073-2. Z zaščitno obleko 3M 4570 lahko delate z dobrim občutkom varnosti – nepogrešljiv kos opreme za vaše osebje.
Prednosti:
- Visoko zmogljiva zaščitna obleka za kemikalije, certificirana v skladu z Direktivo OZO kategorije III, vrste zaščite 3/4/5/6 in nudi zaščito pred curki različnih kemikalij
- Sestavljen je iz laminiranih netkanih 92 g/m² s koekstrudiranimi tesnjenimi šivi za kemično zaščito
- Integrirani dvojni zavihki z velikimi vlečnimi obročki za enostavno oblačenje in slačenje z rokavicami
- Elastične manšete z zankami za palec, 3-delnim pokrovom in elastičnimi odprtinami zmanjšujejo tveganje izpostavljenosti kože
- En 14126 Zaščita pred povzročitelji okužb in biološkimi nevarnostmi
- Antistatični premaz EN 1149-5 zmanjšuje statične razelektritve in nevarnost isker
- En 1073-2 Zaščita pred radioaktivnimi kontaminiranimi delci do razreda 2