3M™ zaščitni kombinezon 4500 White 4XL

Št. art.: 7000089596
Nastavi ceno 20 kos (5,31 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 20 kos (z DDV)
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
Barva weiß
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000089596
EAN/GTIN 04046719400065
Številka proizvajalca 7000089596
L-število L01110 247
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitna obleka 3M™ 4500 zagotavlja osnovno zaščito pred umazanijo, prahom in nenevarnim brizganjem tekočin na delovnem mestu ali doma. Ta trpežna polipropilenska obleka ponuja vrhunsko zaščito s 2-delni elastični kapuco, manšete, elastičnim gležnjem in pasom za udoben občutek in velik obseg gibanja. Mehki propilen material nudi tudi vrhunsko zračnost za dodatno udobje pri delu. Idealno za lažja hišniška dela, za obiskovalce ali za živilsko industrijo. Uporabnik in postopek sta zaščitena pred kontaminacijo. Enosmerna zadrga z zavihkom je enostavna za odpiranje in zapiranje za dodatno zaščito. Na voljo v modri in beli barvi za uporabo v barvnih območjih, za identifikacijo delavcev ali vidljivost umazanije.

Prednosti:

  • Zaščitna obleka kategorije 1 za zaščito pred svetlobo pred nenevarnimi tekočinami in prahom
  • Dihanje (45 g / m²) PP-material zagotavlja zaščito pred nenevarnimi delci in tekočinami v skladu s certifikatom CE
  • Odlična zračnost in udobje za dolgotrajno nošenje
  • Elastična kapuca, manšete, elastični gleženj in pas za tesno prileganje in obseg gibanja
  • Zadrga z loputo in 2-delni kapuco za optimalno zaščito

Priporočilo:

  • Postopki skladiščenja
  • Enostavno čiščenje