3M™ Rulo iz flisa za vezavo olja T-150, 480 mm x 40 m, 1 v pakiranju

Št. art.: 7000088321
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000088321
EAN/GTIN 05010027678576
Številka proizvajalca 7000088321
L-število L01130 108725
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Flis za vezavo olja je izdelan iz inertnih sintetičnih vlaken, izdelek „T“ pa je v glavnem izdelan iz polipropilena. Lahek in brez prahu izdelek ima visoko zmogljivost in zmanjša napor odstranjevanja na minimum. Valj je enostaven za rezanje in je primeren za hitro uporabo na večjih vodnih površinah. Uporablja se lahko tudi za ohranjanje čistih obal in obal ali za shranjevanje rabljenih veziv na njem.

Prednosti:

  • Idealno za absorpcijo olje na območjih, kjer se pojavi voda
  • Lahko se večkrat izvleče in ponovno uporabi
  • Lahko je zasnovan tako, da preprečuje razlitje na delovnih površinah
  • Lahko je prilagojen za majhna območja ali zasnovan za odprte vode, obale ali drenažne potoke