3M™ VHB™ trak 4936P, siv, 19 mm x 33 m, 0,6 mm

Št. art.: 7000072386
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000072386
EAN/GTIN 04001895594762
Številka proizvajalca 7000072386
L-število L01310 1748
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Visokozmogljivi lepilni trakovi 3M VHB so dvostranski lepilni trakovi iz akrilata z zaprtimi celicami. Nudijo visoko prilagodljivost na površine, ki jih je treba pritrditi. Gladke ali teksturirane površine se lahko povežejo brez stresa po celotni površini. Idealno za široko paleto materialov z visoko in srednjo površinsko energijo, kot so kovine, plastika, laki ali steklo. Visoka odpornost na mehčalec (npr. Za PVC substrate).

Prednosti:

  • Visoka prilagodljivost
  • Visoka odpornost proti plastifikatorjem
  • Zelo visoka oprijemljivost na skoraj vse materiale
  • 0,6 mm debelo, visoko zmogljivo, prilagodljivo obojestransko sivo akrilno lepilo lepilni trak za moč in prilagodljivost pri zahtevnih aplikacijah, zlasti na srednje do visoko površinskih energetskih materialih
  • Lahko zamenja mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje
  • Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
  • Ustvari trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd
  • Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakomernih materialov
  • Primeren za mehki PVC
  • Idealno za zahtevne kombinacije materialov

Priporočilo:

  • Za lepljenje plošč na okvirje
  • Za lepljenje ojačitvenih elementov na plošče
  • Za lepljenje dekorativnega materiala, dekorativnih trakov ali prilog
  • Za lepljenje imenskih ploščic, logotipov in znakov
  • Za lepljenje elektronskih zaslonov
  • Za lepljenje stekel leč na ohišja kamer