Opis:
Izkoristite prednosti lepilni trak z vrhunsko trdnostjo lepila, odpornostjo na visoke temperature in topila ter zelo visoko strižno trdnostjo. Visokozmogljiv dvostranski lepilni trak 3M™ 4664, bel, je 0,4 mm debel, dvostranski lepilni trak, narejen iz pene zaprtih celic (gostota 730 kg/m³) z akrilatnim lepilom.
Ta lepilni trak ponuja visoko moč pilinga in striženja ter se drži široke palete materialov. Akrilna sestava zagotavlja tudi dobre rezultate tesnjenja in visoko temperaturno odpornost. Trdnost lepila se sčasoma znatno poveča.
Zaradi odlične strižne sile je ta lepilni trak idealen za montažo ogledal in lepljenje imenskih plošč.
Prednosti:
- dvostranska lepilni trak debeline 0,4 mm, izdelana iz zaprte celične pene v beli barvi z akrilatnim lepilom
- Visoka lepilna trdnost
- Zelo visoka odpornost na temperature
- Odlična strižna trdnost
- Zelo visoka odpornost na topila
- Odlične tesnilne zmogljivosti in odpornost na visoke temperature
- Lepilna trdnost se sčasoma znatno poveča
Priporočilo:
- Lahko se uporablja za montažo ogledal in lepljenje imenskih plošč