3M™ odstranljiv penast trak 4658F, siv, 19 mm x 25 m, 0,787 mm

Št. art.: 7000072230
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000072230
EAN/GTIN 04001895593710
Številka proizvajalca 7000072230
L-število L01310 429
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Odstranljiv penasti trak 3M™ je prosojen dvostranski trak za namestitev. Po potrebi je odstranljiv in ga je mogoče zamenjati, zanj pa je značilna visoka UV-odpornost in odpornost na vremenske vplive. lepilni trak je primeren za varno in nevidno pritrjevanje širokega nabora materialov, kot so steklo, les, beton, keramika ali plastika, in nadomešča vijake in žeblje. Primeren je tako za notranjo kot zunanjo uporabo in ima do 25 kg / m. Barva: Prozorna.

Prednosti:

  • Dobra odpornost na vlago in UV odpornost
  • Prosojno; za ponovno postavitev
  • Odstranjevanje brez ostankov
  • Odstranitev brez ostankov
  • Hitre in enostavne povezave
  • Idealno za kratkotrajne povezave, ne da bi pri tem pustili sledi

Priporočilo:

  • Za notranje in zunanje področje.
  • Idealno za kratkotrajno uporabo v sejemski in trgovski gradnji, na področju znakov, prikazovalnikov in reklamnih materialov
  • Za začasno povezavo visokoenergetskih materialov, kot so npr
  • B..
  • Kovine, pobarvane površine, pobarvan les, steklo, keramika in številne plastike