3M™ VHB™ Tape 4646F, siv, 19 mm x 33 m, 0,6 mm

Št. art.: 7000072204
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000072204
EAN/GTIN 04046719676118
Številka proizvajalca 7000072204
L-število L01310 987
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zanesljivost na vseh področjih z družino 4611 lepilnih trakov 3M™ VHB™ Lepilni trak 3M™ VHB™ 4646 je del družine 4611 lepilnih trakov 3M VHB. Naš robusten obojestranski visoko zmogljiv lepilni trak ima univerzalno lepilo na obeh straneh. Zaradi odpornosti na visoke temperature je še posebej primeren za lepljenje pred barvanjem pri visokih temperaturah. Običajno se uporablja na kovinskih materialih, kot so aluminij, pocinkano jeklo in nerjavno jeklo. Ta trak uporabite za lepljenje togih elementov in oblog, za montažo pred pečmi za barvanje ter za dekorativne materiale in profile. Nekonvencionalen visoko zmogljiv dvostranski lepilni trak Leta 1980 je družba 3M izumila revolucionarne lepilne trakove VHB. Ti edinstveni trakovi združujejo prilagodljivost z močno lepilno močjo. Družina izdelkov VHB vključuje trakove z izjemno visoko stopnjo oprijema na najrazličnejše materiale. 3M VHB trak je preizkušena alternativa vijakom, zakovicam, zvarom in drugim oblikam mehanskih pritrdilnih elementov. Uporaba sega od mobilnih telefonov in elektronskih oznak na avtocestah do hladilnikov, arhitekturnih oken in visokih stavb za enega ali več korakov v procesu sestavljanja, pritrjevanja in tesnjenja. Ta priznani in zanesljivi trak zagotavlja stalno trdnost spoja, izjemno vzdržljivost ter odlično odpornost na topila in vlago. 3M stoji za vsemi svojimi izdelki in je vedno na voljo za uporabo izdelkov in tehnično podporo. Dokazana zanesljivost 3M VHB trakov 3M VHB trak zagotavlja povečano trdnost vezi na način, ki ga mehanski pritrdilni elementi ne morejo. Ta trak izboljša videz končnih izdelkov, saj odpravlja potrebo po zakovicah in vijakih, hkrati pa zagotavlja takojšnjo trdnost pri uporabi. V večini primerov je pritrjevanje s trakom 3M VHB hitrejše od vrtanja ali pritrjevanja s tekočim lepilom. Te vsestranske trakove lahko uporabljate za notranje in zunanje aplikacije, vključno z montažo oken, vrat in znakov, elektroniko, gradbeništvom in številnimi drugimi industrijskimi aplikacijami. 3M VHB je odporen na kemikalije, UV-sevanje ter izjemno visoke in nizke temperature. Edinstvena akrilna kemična sestava zagotavlja večjo oprijemljivost in odpornost na spremembe s časom. Zato imate koristi od dolgotrajnega, učinkovitega in zanesljivega lepilnega traku. Razvoj boljših rešitev z znanostjo in inovacijami 3M-ov oddelek za industrijska lepila in trakove se ukvarja z znanostjo o lepljenju, da bi razvil inovativne rešitve, ki izboljšujejo načrtovanje in proizvodne procese podjetij po vsem svetu. 3M-ove tehnologije so zasnovane tako, da strankam pomagajo hitreje in učinkoviteje uvajati konkurenčne izdelke na trg.

Prednosti:

  • Hitro in enostavno lepljenje ter močna in trajna obstojnost
  • Takojšnja obstojnost zaradi lepila, občutljivega na pritisk
  • Skoraj nevidno lepilno lepljenje zagotavlja optimizirano obliko
  • 0,6 mm debela, robustna, težka, temno siva obojestranska lepilni trak iz univerzalnega lepila, ki se upira visokim temperaturam
  • Lahko zamenja mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje
  • Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
  • Ustvari trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd
  • Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakomernih materialov
  • Odlična temperaturna odpornost pri lepljenju kovinskih delov pred barvanjem

Priporočilo:

  • Za notranje in zunanje področje.
  • Za spajanje kovin, kot so
  • B..
  • (Plemenito) jeklo, aluminij in drugi visokoenergetski materiali, kot so npr
  • B..
  • Pobarvane površine, steklo, keramika in številne plastike