3M™ Cubitron™ II tkaninski brusni trak 984F, 1320 mm x 2620 mm, 60+, STA

Št. art.: 7000060734
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000060734
EAN/GTIN 04046719797486
Številka proizvajalca 7000060734
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Cubitron™ II brusni trak iz tkanine 984 F zagotavlja revolucionarno zmogljivost z natančno oblikovanim keramičnim zrnom 3M na poliestrski podlagi, ki je obremenjena z YF. Posamezna keramična zrna so natančno oblikovana, enakomerno velika, navpično razporejena in imajo obliko majhnih trikotnikov. Nanesejo se enakomerno, vendar naključno, tako da je mogoče ponovno najti običajno rezultat brušenja brusnega traku. Trikotne plošče tvorijo zelo ostro brusno površino z izjemno hitrostjo odstranjevanja in življenjsko dobo. Bistveno višja stroškovna učinkovitost v procesu strojne obdelave zagotavlja prihranke pri stroških in udobnejše, ergonomsko delo. Ta zmogljiva brusni trak ima tudi pripomoček za odstranjevanje, zaradi česar je idealna za srednje do visokotlačne aplikacije na nerjavnem jeklu in drugih posebnih zlitinah, kot tudi konstrukcijsko jeklo, kobaltov krom in nikljeve zlitine. Natančno oblikovana abrazivna zrna enakomerno reže skozi kovina, ima dolgotrajen oster učinek in doseže čisto, nizko raven in ravno površino. Enotna struktura navdušuje z najhitrejšim brušenjem (do 40% hitrejšim brušenjem) in maksimalnim odvzemanje materiala, zlasti za posnemanje in brušenje zalog. Ta 3M™ Cubitron™ II brusni trak je dva- do štirikrat daljša življenjska doba drugih izdelkov. Enakomerna obdelava obdelovanca v kombinaciji z vgrajenim pripomočkom za mletje zagotavlja hladno brušenje in preprečuje razpoke zaradi stresa in razbarvanje.

Prednosti:

  • Zmanjšuje utrujenost upravljavca, saj natančno oblikovana brusna zrna 3M, ki jih vsebuje izdelek, zahtevajo nižji tlak brušenja
  • 3M natančno oblikovana keramična zrna, gosto razpršena
  • Natančno brušenje zrn 3M je opredeljeno in neprekinjeno tvori dva nova brusna robova, ki izjemno hitro režeta skozi kovina in povečata produktivnost.
  • Daljša življenjska doba izdelka pomeni, da je mogoče strojno obdelati več obdelovancev in da je potrebnih manj menjav orodja.
  • YF baza je idealna za brušenje nerjavečega jekla, zlitin kobalta in nikljevih zlitin s srednjim do visokim kontaktnim tlakom.

Priporočilo:

  • Uporablja se za dimenzioniranje kovinskih listov in tuljav ali za ustvarjanje določenega vzorca brušenja na pločevinah iz nerjavečega jekla
  • Ustvari določeno rezultat brušenja na nerjavnem jeklu, odstrani material in zvare