3M™ Fabric Abrasive Roll 707E, 1320 mm x 50 m, P220

Št. art.: 7000060520
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7000060520
EAN/GTIN 04001895740640
Številka proizvajalca 7000060520
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaradi izjemno visoke žilavosti in trdota minerala ta pribor za rezanje in brušenje zagotavlja nizko obrabo brusnega traku in dolgo življenjsko dobo med vmesnim in finim brušenjem. Prilagodljiva podpora J-Tissue zagotavlja visoko prilagodljivost prosto oblikovanim obdelovancem, kot so kirurški instrumenti, jedilni pribor ali spojke. Kombinacija mineralnih in posebnih pripomočkov za mletje zagotavlja hladnejše mletje in zmanjšuje razbarvanje težko brušenih in toplotno občutljivih zlitin.

Prednosti:

  • Izjemno fleksibilna podpora za J-tkivo
  • Visoka prilagodljivost
  • Mešanica aluminijevega oksida
  • Pripomočki za brušenje za hladno mletje
  • granulacija P80 do P240

Priporočilo:

  • Za odstranjevanje surovin z lahkim do zmernim pritiskom, za mešanje in za prečiščevanje prask