3M™ Kontaktna ročica za stroj za izdelavo trakov, 18 mm, 16 mm x 457 mm, 19 x 457 mm, za širše trakove.

Št. art.: 7000060261
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Kontaktna roka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000060261
EAN/GTIN 04046719330218
Številka proizvajalca 7000060261
L-število L01130 100027
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Optimizirajte tračni brusilnik 3M™ s pritrdilnimi rokami tračnega brusilnika 3M™. Naše montažne roke, podaljški in kompleti orodij izboljšajo vaš izdelek zaradi svoje robustne zasnove. Različni modeli delujejo na skoraj vseh vrstah majhnih površin.

Prednosti:

  • Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo
  • Različni modeli za skoraj vse vrste majhnih površin
  • Optimizirajte 3M™ tračni brusilnik

Priporočilo:

  • Za uporabo s širšimi trakovi na stičnih kolesih