3M™ Trizact™ Cloth Roll 237AA, 330 mm x 50 m, A045

Št. art.: 7000060051
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000060051
EAN/GTIN 04001895631627
Številka proizvajalca 7000060051
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Valjček s krpo 3M™ Trizact™ 237AA je zasnovan za končno obdelavo in poliranje nerjavnega jekla, ogljikovega jekla, zlitin z visoko vsebnostjo niklja, titana in aluminija. Naši mrežasti valjčki serije 237AA so zasnovani za zadnje popravke in dodelavo, ki se pojavijo ob koncu zaporedja brušenja. Podlaga X zagotavlja trdnost in stabilnost. Ta abrazivna tkanina ostane odporna tudi pri upogibanju ali valjanju, zato se ne raztrga ali odlušči. Idealna je za obdelovance, ki so že bili oblikovani in pripravljeni s brušenjem in odstranjevanjem ostrin, saj ti deli pogosto potrebujejo abraziv, ki v tej fazi obdelave ne popušča ali odstopa. Mineralni brusni material iz aluminijevega oksida ostro reže, vendar ustvarja mehak vzorec brušenja in na koncu gladek, krtačen zaključek. 3M Trizact abrazivi zmanjšajo število korakov obdelave pri lahkem rezkanju in končni obdelavi, kar poveča zmogljivost in omogoča dosledne rezultate. 3M tehnologija mikroreplikacije ponuja pomembne prednosti. Pri mikroreplikaciji se na podlago pritrdijo majhne tridimenzionalne strukture, ki so videti kot piramide. Te piramide so sestavljene iz plasti abrazivnega minerala, ki se po večkratni uporabi začnejo lomiti, tako da je stalno izpostavljen svež abrazivni mineral. Ta cikel obnavljanja abrazivnega minerala zagotavlja, da abraziv ohrani svojo ostrino. Zaradi nenehnega odstranjevanja ostrine je treba brusni material redkeje zamenjati, kar povečuje prepustnost in produktivnost. In ker je mineral enakomerno porazdeljen po abrazivni površini, je dosežen čvrst (in ne neenakomeren) stik z obdelovancem, kar zagotavlja enakomeren rez. Od medicinskih vsadkov in kirurških instrumentov do sestavnih delov avtomobilskih menjalnikov: 3M Trizact abrazivi so idealni za projekte z natančnimi tehničnimi zahtevami in zagotavljajo dosledno končno obdelavo.

Prednosti:

  • Definirana, enotna struktura mletja v tridimenzionalni strukturi
  • Polfleksibilni X-pad
  • Integrirani pripomočki za brušenje
  • Konstantna mineralna gostota, višja mineralna teža
  • Trajno visoka zmogljivost rezanja
  • Prihranite čas in delovne korake

Priporočilo:

  • Za dodelavo in poliranje nerjavečega jekla, ogljikovega jekla, visoko nikljevih zlitin, Titan in aluminij