3M™ Brisače iz flisa za vezavo olja HP-255, 470 mm x 470 mm, 50 kosov v pakiranju

Št. art.: 7000051869
Nastavi ceno 50 kos (3,32 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000051869
EAN/GTIN 50051138289923
Številka proizvajalca 7000051869
L-število L01130 108586
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Flis za vezavo olja je izdelan iz inertnih sintetičnih vlaken, pri čemer je izdelek „HP“ sestavljen iz polipropilena in poliestra. Lahek in brez prahu izdelek ima visoko zmogljivost in zmanjša napor odstranjevanja na minimum. HP-jevi antistatični izdelki imajo disipativno polipropilensko površino in so pakirani v antistatični film. Robčki so še posebej fleksibilen format. Lahko se uporablja za manjše onesnaženje z oljem na vodi in na kopnem.

Prednosti:

  • Idealno za absorpcijo olje na območjih, kjer se pojavi voda
  • Vsaka škatla vsebuje 100 krp (430 mm x 480 mm) in absorbira skupno 140 litrov.
  • Stroškovno učinkovito, ker se absorbira samo olje, ne voda
  • Zelo enostaven za uporabo